スポットライト3000

スポットライト3000 - 東芝ライテックスポットライト3000 - 東芝ライテックスポットライト3000 - 東芝ライテックスポットライト3000 - 東芝ライテックスポットライト3000 - 東芝ライテックスポットライト3000 - 東芝ライテックスポットライト3000 - 東芝ライテックスポットライト3000 - 東芝ライテック

存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。

材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライト内容量1個
全31種類を絞り込む
幅(mm)
定格消費電力(W)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
定格消費電力(W)
中心光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68910251LEDS-30112LK-LS1Φ89本体/黒32.5(100V)1490088(100V)
43,300
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910260LEDS-30112WWK-LS1Φ89本体/黒32.5(100V)1539090.7(100V)
43,300
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910269LEDS-30113LB-LS189本体/白32.5(100V)356082.1(100V)
43,300
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910278LEDS-30113LKB-LS189本体/黒32.5(100V)356082.1(100V)
43,300
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910287LEDS-30113WB-LS189本体/白32.5(100V)375086.4(100V)
43,300
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910296LEDS-30113WKB-LS189本体/黒32.5(100V)375086.4(100V)
43,300
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910305LEDS-30113WWB-LS189本体/白32.5(100V)368584.9(100V)
43,300
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910321LEDS-30113WWKB-LS189本体/黒32.5(100V)368584.9(100V)
43,300
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910330LEDS-30113WWK-LS1Φ89本体/黒32.5(100V)1054591.3(100V)
43,300
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910339LEDS-30115LK-LS1Φ89本体/黒32.5(100V)1115565.8(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910348LEDS-30115WK-LS1Φ89本体/黒32.5(100V)1233572.6(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910357LEDS-30115W-LS1Φ89本体/白32.5(100V)1233572.6(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910366LEDS-30115WWK-LS1Φ89本体/黒32.5(100V)1176069.3(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910375LEDS-30115WW-LS189本体/白32.5(100V)1176069.3(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910391LEDS-30116LB-LS189本体/白32.5(100V)263060.6(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910400LEDS-30116LKB-LS189本体/黒32.5(100V)263060.6(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910409LEDS-30116LK-LS1Φ89本体/黒32.5(100V)764066.3(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910418LEDS-30116WB-LS189本体/白32.5(100V)307070.7(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910427LEDS-30116WKB-LS189本体/黒32.5(100V)307070.7(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910436LEDS-30116WK-LS1Φ89本体/黒32.5(100V)844573.2(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910445LEDS-30116WWB-LS189本体/白32.5(100V)279064.3(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910461LEDS-30116WWKB-LS189本体/黒32.5(100V)279064.3(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910470LEDS-30116WWK-LS1Φ89本体/黒32.5(100V)805569.8(100V)
45,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68910479LEDS-30118FFK-LS1Φ89本体/黒34.0(100V)857045.2(100V)
48,100
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910488LEDS-30118FF-LS1Φ89本体/白34.0(100V)857045.2(100V)
48,100
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910497LEDS-30118FMK-LS189本体/黒34.0(100V)709038.2(100V)
48,100
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910506LEDS-30118FM-LS189本体/白34.0(100V)709038.2(100V)
48,100
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910515LEDS-30119FFK-LS1Φ89本体/黒34.0(100V)489044.7(100V)
48,100
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910531LEDS-30119FF-LS1Φ89本体/白34.0(100V)489044.7(100V)
48,100
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910540LEDS-30119FMK-LS189本体/黒34.0(100V)411037(100V)
48,100
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910549LEDS-30119FM-LS189本体/白34.0(100V)411037(100V)
48,100
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする