スポットライト3500

スポットライト3500 - 東芝ライテックスポットライト3500 - 東芝ライテックスポットライト3500 - 東芝ライテックスポットライト3500 - 東芝ライテックスポットライト3500 - 東芝ライテックスポットライト3500 - 東芝ライテックスポットライト3500 - 東芝ライテックスポットライト3500 - 東芝ライテック

存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。

材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)35.0(100V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)350(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライト内容量1個
全31種類を絞り込む
幅(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
中心光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68910558LEDS-35112LK-LS1Φ89本体/黒1688592.5(100V)3240
47,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910567LEDS-35112WK-LS1Φ89本体/黒1777097.4(100V)3410
47,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910576LEDS-35112WWK-LS1Φ89本体/黒1743595.5(100V)3345
47,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910585LEDS-35112WW-LS189本体/白1743595.5(100V)3345
47,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910601LEDS-35113LB-LS189本体/白387082.8(100V)2900
47,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910610LEDS-35113LKB-LS189本体/黒387082.8(100V)2900
47,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910619LEDS-35113LK-LS1Φ89本体/黒1156593.1(100V)3260
47,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910628LEDS-35113WB-LS189本体/白404586.5(100V)3030
47,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910637LEDS-35113WKB-LS189本体/黒404586.5(100V)3030
47,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910646LEDS-35113WK-LS1Φ89本体/黒1217598(100V)3430
47,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910655LEDS-35113WWB-LS189本体/白399085.4(100V)2990
47,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910671LEDS-35113WWKB-LS189本体/黒399085.4(100V)2990
47,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910680LEDS-35113WWK-LS1Φ89本体/黒1194596.1(100V)3365
47,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910689LEDS-35115LK-LS1Φ89本体/黒1263569.2(100V)2425
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910698LEDS-35115L-LS189本体/白1263569.2(100V)2425
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910707LEDS-35115WK-LS1Φ89本体/黒1406076.8(100V)2690
50,200
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910716LEDS-35115W-LS1Φ89本体/白1406076.8(100V)2690
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910725LEDS-35115WWK-LS1Φ89本体/黒1333073(100V)2555
50,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68910741LEDS-35115WW-LS189本体/白1333073(100V)2555
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910750LEDS-35116LB-LS189本体/白287061.4(100V)2150
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910759LEDS-35116LKB-LS189本体/黒287061.4(100V)2150
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910768LEDS-35116LK-LS1Φ89本体/黒865569.7(100V)2440
50,200
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68910777LEDS-35116L-LS189本体/白865569.7(100V)2440
50,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68910786LEDS-35116WB-LS189本体/白331070.8(100V)2480
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910795LEDS-35116WKB-LS189本体/黒331070.8(100V)2480
50,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68910811LEDS-35116WK-LS1Φ89本体/黒959077.1(100V)2700
50,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68910820LEDS-35116W-LS1Φ89本体/白959077.1(100V)2700
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910829LEDS-35116WWB-LS189本体/白304065.1(100V)2280
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910838LEDS-35116WWKB-LS189本体/黒304065.1(100V)2280
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910847LEDS-35116WWK-LS1Φ89本体/黒913073.4(100V)2570
50,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68910856LEDS-35116WW-LS189本体/白913073.4(100V)2570
50,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする