光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。
店舗照明などにおすすめ。
シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。
ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
付属品フランジ材質本体/鋼板、セード/アルミ幅(mm)90質量(kg)0.3色本体/白、セード/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80保護等級IP20ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W入力電流(mA)140回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライト内容量1個