曜日別特売

オプションリニューアルプレート

オプションリニューアルプレート - 東芝ライテックオプションリニューアルプレート - 東芝ライテック

埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト
存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ
従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現

用途吊ボルト専用材質枠/鋼板枠/バージンホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68909009LEDX-200042Φ4940.8420
8,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
68909018LEDX-200054Φ5581.2540
9,700
4,598
5,058(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする