曜日別特売

かんたん無線H1kW高天井器具

かんたん無線H1kW高天井器具 - 東芝ライテック

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能
離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)285質量(kg)5.7本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.9(100V)174.6(200V)175.1(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)192.2(100V) 195.8(200V) 195.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1780(100V) 890(200V) 750(242V)光束(Lm)34200配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68908851LEDJ-34005N-XD9
262,200
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする