- 付属品
- 落下防止ワイヤー
- 仕様
- 補助点灯装置:電源ユニット内蔵
- 材質
- 本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
- 幅(mm)
- 285
- 質量(kg)
- 5.7
- 色
- 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 使用温度範囲
- -10℃~40℃
- 定格電圧(V)
- 100~242
- 定格消費電力(W)
- 177.9(100V)174.6(200V)175.1(242V)
- 保護等級
- IP20(屋内用)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 192.2(100V) 195.8(200V) 195.3(242V)
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 入力電流(mA)
- 1780(100V) 890(200V) 750(242V)
- 光束(Lm)
- 34200
- 配光角度(°)
- 90
- 光色
- 昼白色(5000K Ra:70)
- 適合ランプ
- 補償装置用:リモコン別
- 調光方式
- PWM制御
- 距離
- 照射面:0.5
- 傾斜天井取付角度(°)
- 20対応、直付形
- 配光タイプ
- 広角タイプ
- 調光範囲
- 約5%~100%、5%多段階式