東芝ライテック
LED電球ハロゲン形
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)
ムラの少ないキレイなスポット光
平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)
100
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887327
LDR3L-M-E11/4
3.0(100V)
105(100V)
電球色(2700K Ra:92)
¥
5,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887336
LDR3L-W-E11/3
3.4(100V)
82.3
電球色(2700K Ra:92)
¥
5,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68887345
LDR3L-W-E11/4
3.0(100V)
105(100V)
電球色(2700K Ra:92)
¥
5,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887361
LDR3W-W-E11/4
3.0(100V)
108.3(100V)
白色(4000K Ra:92)
¥
5,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887370
LDR5L-W-E11/4
4.9(100V)
91.8(100V)
電球色(2700K Ra:92)
¥
6,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
68887379
LDR5W-M-E11/4
4.9(100V)
93.8(100V)
白色(4000K Ra:92)
¥
6,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください