東芝ライテック
LED電球ハロゲン形
LDR5L-W-E11/4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
電球色(2700K Ra:92)
光束(Lm)
450
注文コード
68887370
品番
LDR5L-W-E11/4
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)
ムラの少ないキレイなスポット光
平均演色評価数 Ra92
定格消費電力(W)
4.9(100V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8(100V)
光色
電球色(2700K Ra:92)
定格電圧(V)
100
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
80(100V)
光束(Lm)
450
配光角度(°)
35