曜日別特売

三波長形蛍光ランプ

三波長形蛍光ランプ - 東芝ライテック
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管径(Φmm)
口金
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
管長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836419FHF16EX-D-HGU26G131-1:1390、1-2:19801:0.255、2:0.425588
2,370
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836428FHF16EX-L-HGU26G131-1:1470、1-2:21001:0.255、2:0.425588
2,370
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836437FHF16EX-N-HGU26G131-1:1470、1-2:21001:0.255、2:0.425588
2,370
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836446FHF16EX-W-HGU26G131-1:1470、1-2:21001:0.255、2:0.425588
2,370
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836455FHF16EX-WW-HGU26G131-1:1470、1-2:21001:0.255、2:0.425588
2,370
1,398
1,538(税込)
29日以内出荷
返品不可
68836471FHF86ED/RX26RX17d86500.3952367
10,210
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836480FHF86EN/RX26RX17d92000.3952367
10,210
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836489FL10EX-D-Z26G135500.23330
1,130
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836498FL10EX-N-Z26G135850.23330
1,130
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836507FL15EX-D-Z26G139600.3436
1,220
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836516FL15EX-N-Z26G1310200.3436
1,220
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836525FL4EX-N-HA16G51300.162134
1,710
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836541FL6EX-N-HA16G52800.147210
1,710
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836550FL8EX-N-HA16G54600.17287
1,710
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836559FLR40SEX-N/MPNU-H32G1333500.421198
6,120
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする