曜日別特売

三波長形蛍光ランプFHF86EN/RX

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光色・光源色・定格ランプ電力など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色
光源色
3波長形昼白色
定格ランプ電力(W)
84
注文コード
68836480
品番
FHF86EN/RX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,210販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
管径(Φmm)
26
口金
RX17d
全光束(Lm)
9200
ランプ電流(A)
0.395
管長(mm)
2367
質量(kg)
0.35
定格ランプ電力(W)
84
光源色
3波長形昼白色
光源寿命
12000時間
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする