東芝ライテック
長時間C級床埋込片面誘導灯
材質
枠/ステンレス
色
枠/ヘアーライン仕上
区分
片面
等級
C
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池
E02
型式承認番号
2AS123-1028
点灯方法
非常時点灯:長時間形(60分間)
カテゴリー
長時間形誘導灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840226
FBK-10791L-LS17
¥
211,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください