曜日別特売
FBK-10791L-LS17 長時間C級床埋込片面誘導灯 東芝ライテック 68840226

長時間C級床埋込片面誘導灯

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68840226
品番
FBK-10791L-LS17
参考基準価格(税別)¥243,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
枠/ステンレス
色
枠/ヘアーライン仕上
区分
片面
等級
C
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池
E02
型式承認番号
2AS123-1028
点灯方法
非常時点灯:長時間形(60分間)
カテゴリー
長時間形誘導灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする