曜日別特売

O-RING KIT (R134aクイックジョイントバルブ18190.18191・Oリング大小2個入り)

O-RING KIT (R134aクイックジョイントバルブ18190.18191・Oリング大小2個入り) - ロビネア(ROBINAIR)O-RING KIT (R134aクイックジョイントバルブ18190.18191・Oリング大小2個入り) - ロビネア(ROBINAIR)O-RING KIT (R134aクイックジョイントバルブ18190.18191・Oリング大小2個入り) - ロビネア(ROBINAIR)O-RING KIT (R134aクイックジョイントバルブ18190.18191・Oリング大小2個入り) - ロビネア(ROBINAIR)O-RING KIT (R134aクイックジョイントバルブ18190.18191・Oリング大小2個入り) - ロビネア(ROBINAIR)

ロビネア(ROBINAIR)正規品補修部品です。
R134aクイックジョイントバルブ 18190A・18191A・18190A-JA・18191-JA 用
Oリング高圧・低圧用 2個セット

用途ロビネア(ROBINAIR)R134aクイックジョイントバルブ補修用寸法(外径×内径×厚さ)(mm)【低圧用Oリング】19.5×13.95×26【高圧用Oリング】16×10.8×2.6危険物の類別非危険物内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6884513519115
840
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする