商品画像
ロビネア(ROBINAIR)
O-RING KIT (R134aクイックジョイントバルブ18190.18191・Oリング大小2個入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
68845135
品番
19115
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ロビネア(ROBINAIR)正規品補修部品です。
R134aクイックジョイントバルブ 18190A・18191A・18190A-JA・18191-JA 用
Oリング高圧・低圧用 2個セット
用途
ロビネア(ROBINAIR)R134aクイックジョイントバルブ補修用
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
【低圧用Oリング】19.5×13.95×26【高圧用Oリング】16×10.8×2.6
危険物の類別
非危険物