曜日別特売

シャープホルソー セット

シャープホルソー セット - JAPPYシャープホルソー セット - JAPPY

スリット形状で切片をすばやく排出
鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適
使いやすい六角軸を採用

タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、インパクトドライバー(回転のみ)、電気ドリル(400W以下)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822340KSS-212733KSS-21-JP/KSS-27-JP/KSS-33-JP452Φ21/27/33
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
68822349KSS-222835KSS-22-JP/KSS-28-JP/KSS-35-JP471Φ22/28/35
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする