曜日別特売
KSS-212733 シャープホルソー セット JAPPY 68822340

シャープホルソー セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)Φ21/27/33
内容量1セット注文コード68822340品番KSS-212733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

スリット形状で切片をすばやく排出
鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適
使いやすい六角軸を採用

セット内容
KSS-21-JP/KSS-27-JP/KSS-33-JP
質量(g)
452
刃径(mm)
Φ21/27/33
タイプ
六角軸(対辺6.35mm)
適合工具
充電ドリル、インパクトドライバー(回転のみ)、電気ドリル(400W以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする