曜日別特売

引掛けモデル

引掛けモデル - ドウシシャ引掛けモデル - ドウシシャ引掛けモデル - ドウシシャ引掛けモデル - ドウシシャ引掛けモデル - ドウシシャ引掛けモデル - ドウシシャ引掛けモデル - ドウシシャ引掛けモデル - ドウシシャ

LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。

用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。消費電力(W)14(50/60Hz)機能ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階適合リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属)本体質量(g)400本体サイズ(mm)Φ190×190取付口引掛け色(本体)ホワイト光束(Lm)810内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光色
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822751KSLH62NWH810昼白色14(50/60Hz)
7,273
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
68822769KSLH62LWH810電球色14(50/60Hz)
7,273
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする