固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合
明るさ4タイプ
保護等級IP65(屋内・軒下用)
光源寿命60,000時間(光束維持率90%)
使用周囲温度:-20℃~40℃
傾斜天井対応
用途直付形材質本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ内容量1個