曜日別特売
LEDJ-16902N-LS9 防塵・防雨向け高天井器具 東芝ライテック 68840391

防塵・防雨向け高天井器具

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
傾斜天井取付角度(°)
30
入力電流(A)
1.02(100V)0.50(200V)0.42(242V)
注文コード
68840391
品番
LEDJ-16902N-LS9
参考基準価格(税別)¥215,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合
明るさ4タイプ
保護等級IP65(屋内・軒下用)
光源寿命60,000時間(光束維持率90%)
使用周囲温度:-20℃~40℃
傾斜天井対応

用途
直付形
ビームの開き(°)
93(1/2)
入力電流(A)
1.02(100V)0.50(200V)0.42(242V)
傾斜天井取付角度(°)
30
材質
本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート
色
本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明
周波数(Hz)
50/60
使用温度範囲
-20℃~40℃
定格電圧(V)
AC100~242
相関色温度(K)
5000
接続方式
口出線式
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65(屋内・軒下用)
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
使用上の注意
夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。
口出線(mm)
600
調光方式
不可
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離
照射面:1
配光タイプ
広角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする