摂津金属工業
ビス・ケージナットセット
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。
ねじの呼びはM5です。
化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途
サーバーラック
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
14
ねじの呼び
M5
入数
各50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68822218
PBOS-5F14F50
ニッケルめっき
¥
5,110
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68822227
PBOS-5F14F50B
黒色ニッケルめっき
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください