曜日別特売

スポーツ高度計

スポーツ高度計 - ヤマヨスポーツ高度計 - ヤマヨスポーツ高度計 - ヤマヨ

スポーツ公式競技におけるネット高さが簡単に測定できます。先端の丸型ツバでどの方向からもあわせやすく、見やすい高さで読み取れ、内尺と外尺は任意の高さでロックが出来るストップ機構付。

用途バレーボールネット等各種ネット・リングの計測用長さ(mm)1610~3050寸法(mm)【内尺】26【外尺】30質量(kg)1.22内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821667SP-K
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする