カナレ電気
32CHセパレートコード
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
色
黒
仕様
Ch:32
長さ(m)
2
ケーブル
L-4E5C x 32
内容量
1本(2m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68912028
32S1MS2
XLR3-11C x 32、D/MS3101A36A-73P x 1
2
3.7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68912037
32S2MS2
XLR3-12C x 24、D/MS3101A36A-73P x 1
2
3.3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表