カナレ電気
SFP光トランシーバ
イーサネットやファイバチャンネル向けの高信頼性設計光トランシーバです。
1GbE、10GbE、25GbE対応品をラインナップ。
メディアコンバータ、ネットワークスイッチ等に搭載して使用します。
波長(nm)
1310
適合ケーブル
SMFLC×2
伝送距離
10km
光コネクタ
LC型 x2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68919125
TRP-011-DC13
1GbE SFP タイプ
1000BASE-LX
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68919141
TRP-101-DC13
10GbE SFP+タイプ
10GBASE-LR/LW
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください