機器内配線コード200M

機器内配線コード200M - カナレ電気機器内配線コード200M - カナレ電気

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。
ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。

質量(kg)1.1/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68923377L-2B2AL 200m 灰
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする