カナレ電気
8CHセパレートコード
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様
Ch:8
色
黒
長さ(m)
1.5
ケーブル
L-4E6S x 8
内容量
1本(1.5m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68917558
8S1N2
1.1
XLR3-11C x 8、NK27-22C-3/4-R x 1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68917567
8S2N1
1
XLR3-12C x 8、NK27-21C-3/4-R x 1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表