カナレ電気
機器内配線コード200M 灰
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。
ラック内配線用です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)
1.3/100m
色
灰
長さ(m)
200
ピッチ(mm)
より:25
導体断面積(mm
2
)
0.18(AWG:25)
線間容量(pF/m)
心-心:66、心・シールド:120
外径(mm)
3.2
導体構成(本/mm)
16/0.12A
線心数
2
導体抵抗
心線(Ω/100m):10.5
シールド編組密度(%)
アルミラミネートテープ
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68923386
L-2B2AT 200m 灰
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表