曜日別特売

光接続コード

光接続コード - カナレ電気

許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。
曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。
最小許容曲げ半径はR10mmです。
Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。
Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。
フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。
光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下

ケーブル外径(Φmm)2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68923395FS2C002A-SS/LS 0.2m黄1本0.2
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
68923411FS2C003A-SS/LS 0.3m黄1本(0.3m)0.3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
68923420FS2C005A-SS/LS 0.5m黄1本(0.5m)0.5
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする