Ostand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro [ Midnight Blue ]

Ostand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro [ Midnight Blue ] - TORRAS

レザー調の上質な質感と360°回転スタンドを融合したQ3レザートーン。
ビジネスでもプライベートでも映える、大人のための高機能ケースです。
IF、Red Dot Design Award受賞。
外観デザインの特許を取得済
革の高級感とシリコンの柔らかさを兼ね備えたシリコンレザー素材を使用し、デボス加工と丸みのあるフレーム形状が手にしっかり馴染みます。
ゼンマイ式回転可能なスタンドによって、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など様々利用シーンに対応。
「カメラコントロール」ボタンを搭載、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができる。
TORRAS独自のマグネット技術で、N52 マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリーに対応。
全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。
ステッカー、ストラップ、タグが同梱。
ワイヤレス充電に対応。
MagSafe対応

材質TPU、PC、Organic Silicone Leather、アルミニウム合金形状Flat質量(g)【iPhone 17 Pro 】44寸法(cm)【iPhone 17 Pro】15.4×7.6×1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68928198X00RP147M013
7,709
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする