曜日別特売

メディアコンバータ1Gタイプ

メディアコンバータ1Gタイプ - カナレ電気

ネットワーク通信の異なる媒体(メディア)同士を接続し、電気信号(10/100/1000BASE-T)と光信号(100BASE-FX/1000Base-X)を相互に変換
電源装置を使用することによって16台の監視が可能
電源装置は2重化した電源ユニットを使用することによって高信頼性を実現

質量(g)210使用温度範囲(℃)-40~70(本体)、0~50(外部電源アダプタ)外形寸法(mm)108(W)×23(H)×72.5(D)最大消費電力(W)2(12V使用時)保存温度範囲(℃)-40~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68922065MCC-101G
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする