曜日別特売

HDMI延長・分配器

HDMI延長・分配器 - カナレ電気HDMI延長・分配器 - カナレ電気

4K映像信号の伝送/4K60(4:4:4)の映像信号の伝送が可能です。HDCP 1.4/2.2に対応しています

付属品電源アダプタ×1、取付金具×l組、ねじ×4、RS-232信号用フエニックスコネクタ×1適合HDMI/HDM P、Cat6A/RJCA 、NC6A 、ETC6A- -T質量(g)160外形寸法(mm)80.0(W)×26.7(H)×104.5(D)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68919037AVE10CP-RX受信機(映像出力)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68919046AVE10CP-TX送信機(映像入力)
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする