汎用リール(Schill製)

汎用リール(Schill製) - カナレ電気汎用リール(Schill製) - カナレ電気汎用リール(Schill製) - カナレ電気

軽量化に成功したリール。
軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。
従来品より約42%以上軽量化しました。
つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。
サブリールの有無を選択できます。
RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。
RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68923955RGT310.MFK1.4310(W)×367(H)×230(D)つば径×ドラム筒長×ドラム径:310×132×170
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68923971RGT310.RM1.8310(W)×367(H)×230(D)つば径×ドラム筒長×ドラム径:310×132×170
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68923980RGT380.MFK4.3380(W)×491(H)×291(D)つば径×ドラム筒長×ドラム径:380×182×236
オープン
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68923989RGT380.RM4.8380(W)×491(H)×291(D)つば径×ドラム筒長×ドラム径:380×182×236
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする