コード付きリール

コード付きリール - カナレ電気コード付きリール - カナレ電気コード付きリール - カナレ電気コード付きリール - カナレ電気コード付きリール - カナレ電気コード付きリール - カナレ電気

軽量化を実現したケーブル付リール。
接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。
耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。
つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。
サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。
サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。
両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。
RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。
RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。
RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
シリーズ
ツバ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68920078CRG1M100-ECB 黒1巻(100m)6.5100RGT310.RM310
オープン
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68920087CRG1M100-ECB 灰1巻(100m)6.5100RGT310.RM310
オープン
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68920096CRG1M50-DH5CFW 黒1巻(50m)5.950RGT310.RM310
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68920105CRG8M100-DH5CFW 黒1巻(100m)10100RGT380.RM380
オープン
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68920121CRG8M100-ETC6AN1巻(100m)13.7100RGT380.RM380
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
68920130CRG8M100-ETC6AT1巻(100m)13.7100RGT380.RM380
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする