BNCコネクタ付きリール特注

BNCコネクタ付きリール特注 - カナレ電気

ケーブルリール単体です。
過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。
雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
R300シリーズは積み重ねて使用できます。

質量(kg)4.6ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250内容量1個
注意
サイド部とドラム部のBNCコネクタ(各1個)に、BNCケーブルを接続して使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68917856R300-BN
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする