BNCコネクタ付きリール特注

BNCコネクタ付きリール特注 - カナレ電気

積み重ねが可能なケーブルリールR300シリーズと接続ケーブルのセット品です。
3-WAYバンドブレーキを装備しています。
ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。
雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。

仕様巻き始め:BCP-H5B、巻き終わり:BCP-H5B質量(kg)10.5長さ(m)90ケーブルL-5C2VS、ケーブルリール:R300-BN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68917847CR90-BN
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする