アイアン製植物サポーター幅45

アイアン製植物サポーター幅45 - 住まいスタイルアイアン製植物サポーター幅45 - 住まいスタイルアイアン製植物サポーター幅45 - 住まいスタイルアイアン製植物サポーター幅45 - 住まいスタイルアイアン製植物サポーター幅45 - 住まいスタイルアイアン製植物サポーター幅45 - 住まいスタイルアイアン製植物サポーター幅45 - 住まいスタイルアイアン製植物サポーター幅45 - 住まいスタイル

「植物の広がりや倒れをしっかりサポート」
お庭の大切な植物が、花の重みで倒たり、広がりすぎたり…。そんな時は、植物をさりげなくおしゃれに整える、アイアン製サポーターがおすすめです。
マット調の6mm黒アイアンは、頑丈でモダンな質感。広がりがちな植物を、抜群の安定感で、エレガントに固定します。
連結・延長で自由にデザイン
フックで連結したり、延長脚で高さを変えられます。
(1)1本で植物を支える
(2)2本でサークル状に
(3)複数連結で大サークルも作れます
(4)延長脚(別売り)でもっと高く
(5)横に複数連結すればフェンスに
【ディテール】
・植物になじむマットブラック
・丈夫で扱いやすい太めアイアン
・豊富なサイズバリエーション
※幅45cmのみ、脚はジョイント式です。
【カラー】
マットブラック

用途
・張り出しがちな草木も、美しいシルエットをキープ。玄関アプローチや、お庭の小道もすっきり。
・大きめサイズなら、茂りすぎたシュラブ(低木)や、植栽直後のシンボルツリー、重さのある果樹もしっかり支えます。
・地面に深く刺すだけで抜群の安定感。軽量で持ち運びもしやすいです。地植え、鉢植え、どちらにも使えます。
材質アイアン質量(kg)約0.95(1本)ブラック区分組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×230×850(1本)仕上粉体塗装
注意
※デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

※強度について
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。

※素材について
※アイアン製品のため、場合によっては錆が発生している場合や、水が触れる部分に錆が発生する場合があり
※ます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68927988IF-N0047-4P1セット(4本)
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68927997IF-N0047-8P1セット(8本)
15,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68928006IF-N0047-16P1セット(16本)
30,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする