曜日別特売

ビデオレシーバー

ビデオレシーバー - Vivotek

最大20MPのカメラをサポートします。 コンパクトサイズ(ファンレス設計)でさまざまな分割ウィンドウレイアウトのディスプレイモードを対応します。 RX9502は、レイアウト表示のさまざまな分割モードを提供し(1×1、2×2, 3×3、4×4、1M+5、1M12、1M+32、1P+3、1P+6、2P+3、3V)、VIVOTEKのフィッシュアイ カメラのフィッシュアイ・デワープ(歪み補正)機能をサポートしています。 複数の歪み補正モードにより動画表示の角度を修正し、詳細な情報を提供してフレキシブルな使用を可能にします。

仕様【ウォッチドッグ】ハードウェア+ソフトウェア質量(g)530消費電力(W)Ma×.11出力【ビデオ】HDMI×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×200×47動作温度-10C×50C(14°F×122°F)解像度3840×2160、1920×1080×1280×720入力電源DC12V 1A動作湿度(%)0~95%OSEmbedded Linu×各種認証【安全】CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS自動復旧機能電源復旧後システムは自動的に再起動内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68916018RX9502
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする