曜日別特売

非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)

非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)
2.0MMピッチ端子形(金メッキ)
はぎれの良い操作感覚
フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
高い接触信頼性
EU-RoHS指令対応

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等切換方式ショーティング使用温度範囲(℃)-15~60シリーズSS端子形状プリント基板ストレート接点仕様金メッキ機能動作ON-ON電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(2.42MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
極数
形名
操作部形状
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68914661SS-12SBH4【操作部】1.2×1.5×2.5(ツマミ突出部)単極双投SS-12SBH4横ツマミ5×10.2×4(操作部除く、高さは基板上面)
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
68914670SS-12SBP4【操作部】2×1.2×1.5(ツマミ突出部)単極双投SS-12SBP4縦ツマミ4.5×4×10.2(操作部除く、高さは基板上面)
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
68914679SS-22SBH4【操作部】1.2×1.5×2.5(ツマミ突出部)2極双投SS-22SBH4横ツマミ5×10×6(操作部除く、高さは基板上面)
オープン
269
296(税込)
10日以内出荷
返品不可
68914688SS-22SBP4【操作部】2×1.2×1.5(ツマミ突出部)2極双投SS-22SBP4縦ツマミ4.5×6×10(操作部除く、高さは基板上面)
オープン
269
296(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする