CO2削減コンテナ T型

CO2削減コンテナ T型 - セキスイCO2削減コンテナ T型 - セキスイCO2削減コンテナ T型 - セキスイCO2削減コンテナ T型 - セキスイCO2削減コンテナ T型 - セキスイCO2削減コンテナ T型 - セキスイCO2削減コンテナ T型 - セキスイCO2削減コンテナ T型 - セキスイ

再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。

用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPエコマーク認定認定再生材使用率(%)98エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用内容量1個
関連資料:(1.58MB)
注意
※本体、フタ別売りの製品です。
※本容器はリサイクルした原料でつくられているため、色ムラや、多少の異物・気泡などが含まれていることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68925766GT9H0.71エコグレーT-99125
2,660
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925775GT9G0.71エコグリーンT-99125
2,660
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925791GT9B0.71エコブルーT-99125
2,660
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925800GT92H0.7エコグレーT-9-Ⅱ9125
2,660
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925809GT92EG0.7エコグリーンT-9-Ⅱ9125
2,660
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925818GT92B0.7エコブルーT-9-Ⅱ9125
2,660
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925827GT20H1.1エコグレーT-2020153
4,540
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925836GT20G1.1エコグリーンT-2020153
4,540
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925845GT20B1.1エコブルーT-2020153
4,540
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする