SMC
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
仕様
【オートスイッチ】無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ストローク
調整記号なし
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5×0.8
シリンダストローク(mm)
75
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68935329
MGPM16-75Z-M9BZ-XC4A
¥
30,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください