曜日別特売

ゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm

ゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm - コクヨゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm - コクヨゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm - コクヨゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm - コクヨゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm - コクヨゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm - コクヨゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm - コクヨゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm - コクヨ

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD>シリーズです。さらさら書けて、発色が良いゲルインクボールペンの替芯です。書き出しからスムーズで、均一な線が書けます。インク処方の工夫により速く乾きます。

本体寸法(mm)直径6×111ボール径(Φmm)0.5インク水性染料ゲルインク内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934900KGTーBPREG5D本体:KGT-BPEG5-102D
120
92
101(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934909KGTーBPREG5R本体:KGT-BPEG5-102R
120
92
101(税込)
5日以内出荷
返品不可
68934918KGTーBPREG5B本体:KGT-BPEG5-102B
120
92
101(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934927KGTーBPREG5DBブルーブラックブルーブラック本体:KGT-BPEG5-102DB
120
92
101(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする