曜日別特売

ソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5

ソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5 - コクヨソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5 - コクヨソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5 - コクヨソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5 - コクヨソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5 - コクヨソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5 - コクヨソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5 - コクヨソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5 - コクヨ

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのソフトリングノートです。コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。

サイズA5枚数50枚本体寸法(mm)154×210×175mm方眼罫中紙サイズ(mm)タテ210ヨコ148製本ソフトリング中紙上質紙内容量1冊(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934595KMEーSR931S5Gピーマンピーマン
450
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934611KMEーSR931S5MGダスティオリーブダスティオリーブ
450
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934620KMEーSR931S5MSキャニオンクレイキャニオンクレイ
450
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする