テープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻

テープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻 - コクヨテープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻 - コクヨテープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻 - コクヨテープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻 - コクヨテープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻 - コクヨテープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻 - コクヨ

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD>シリーズです。刃の山・谷すべてが刃になっている特殊加工刃によって、軽い力でまっすぐに切ることができます。特殊加工刃はケガをしにくい設計ですセロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です切ったテープの切り口はまっすぐキレイです小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます※名入

付属品小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)ホワイト質量(g)44対応小巻き内容量1個
注意
※セロテープはついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934760KGTーTCTSM300W
640
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする