キャンパスノート ダイアリー専用カバー クリア B6

キャンパスノート ダイアリー専用カバー クリア B6 - コクヨ

キャンパスノートとキャンパスダイアリー専用のノートカバー。透明・クリアタイプ。水濡れ防止、表紙保護などの使い勝手を向上するための専用カバーです。

材質PVC寸法(mm)270×188×1本体質量(g)22内容量1冊
注意
※リング製本のノートやダイアリーでは使用できません。高温や直射日光により、反りやシワ、変色が起こることがあります。カバーに鋭利なものを入れないでください。条件により印刷物が転写することがありますので ご了承ください。また、感熱紙をはさむと、印刷が退色しますので ご注意ください。筆記具など厚みのある物をはさむと変形や破損することがあります。また、カバー表面に過度の力が加わると、跡が残ることがありますので ご注意ください。ノートはついておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934446ニーCSCーB6-
350259
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
70357011ニーCSCーB6【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
350259
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
返品不可
残り72点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする