曜日別特売

クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45

クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45 - フェローズクロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45 - フェローズクロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45 - フェローズ

はじめての電動シュレッダーにおすすめ。DMや請求書・学校からの配布物などスピーディに処理。チャイルドロック機能付きで安心。コンパクトモデル。テレワーク・オフィスに◎。・ご家庭内でも取り回しの良いコンパクトサイズ・不要書類を目の前で確実に処理・A4用紙をいちどに8枚カット、1分間で40枚の処理能力・連続で使用できる時間は6分、大掃除でも大活躍

質量(kg)4.5Black容量(L)【ゴミ箱】16.5消費電力(W)(50/60Hz)250細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×37グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法クロスカット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933859FEー4201001
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする