曜日別特売
FEー4201001 クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45 フェローズ 68933859

FEー4201001 クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45 フェローズ 68933859
FEー4201001 クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45 フェローズ 68933859
FEー4201001 クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45 フェローズ 68933859

クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45FEー4201001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
68933859
品番
FEー4201001
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

はじめての電動シュレッダーにおすすめ。DMや請求書・学校からの配布物などスピーディに処理。チャイルドロック機能付きで安心。コンパクトモデル。テレワーク・オフィスに◎。・ご家庭内でも取り回しの良いコンパクトサイズ・不要書類を目の前で確実に処理・A4用紙をいちどに8枚カット、1分間で40枚の処理能力・連続で使用できる時間は6分、大掃除でも大活躍

質量(kg)
4.5
色
Black
容量(L)
【ゴミ箱】16.5
消費電力(W)(50/60Hz)
250
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2
細断寸法(mm)
4×37
グリーン購入法
適合
作動音(dB)
70
細断方法
クロスカット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする