曜日別特売

バープレミアム ダイヤカット徳利 お猪口セット

バープレミアム ダイヤカット徳利 お猪口セット - パール金属バープレミアム ダイヤカット徳利 お猪口セット - パール金属バープレミアム ダイヤカット徳利 お猪口セット - パール金属バープレミアム ダイヤカット徳利 お猪口セット - パール金属

冷たさが長持ちする真空断熱構造。
外気への熱が伝わりにくく飲み物の温度を長時間保ちます

材質ステンレス鋼容量(mL)徳利:300、猪口:80質量(g)徳利:180、猪口:42直径×高さ(mm)徳利:75×175、猪口:60×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932626HC-371
9,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする