パール金属
バーニスタ 鉄鋳物製ステーキ皿(丸型)
鉄製で強度が高く、長く使える。
鉄ならではの蓄熱性で、食材を美味しく焼き上げる。
ステーキやハンバーグなどに最適。
オール熱源対応
材質
表面加工/ステーキ皿・ハンドル:油焼き、木製プレート:ポリエステル塗装、ステーキ皿・ハンドル:鉄鋳物、木製プレート:天然木
寸法(mm)
ステーキ皿:Φ220×25、木製プレート:270×230×15
質量(g)
ステーキ皿:1050、木製プレート:366、ハンドル:135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【ハンドル】135×40×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セット時】270×230×35
寸法(cm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932748
HC-941
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください