パール金属
バーニスタ 鉄鋳物製ステーキ皿(小判型)
鉄製で強度が高く、長く使える。
鉄ならではの蓄熱性で、食材を美味しく焼き上げる。
ステーキやグリル料理に最適。
オール熱源対応
材質
表面加工/ステーキ皿・ハンドル:油焼き、木製プレート:ポリエステル塗装、ステーキ皿・ハンドル:鉄鋳物、木製プレート:天然木
質量(g)
ステーキ皿:377、木製プレート:184、ハンドル:135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【ハンドル】135×40×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セット時】280×145×30【ステーキ皿】240×140×20【木製プレート】280×145×15
寸法(cm)
23×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932739
HC-940
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください