CAPTAIN STAG
コンボックス#22
耐久性に優れたハードボックス。
アウトドア用品や工具、現場用品、倉庫内の保管収納に便利です
色
ブラック
材質
【本体・フタ・バックル】ポリプロピレン
質量(g)
1590
容量(L)
20
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
383×551×186
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×470×142
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933755
UW-1543
20
383×551×186
310×470×142
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください