HEADS(ヘッズ)
ディスプレイクロス
木の葉や木の実のデザインが可愛いオレンジのディスプレイクロスです。
用途
店舗装飾・インテリア
仕様
片面デザイン
色
オータム
寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×900
素材
ポリエステル
内容量
1パック(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68931506
DIS-CL13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください